{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 AF | M6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150382 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086501 | |
Manufacturer number | 150382 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk försänkare universal-HM 90° 11,5 mm GARANT
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 1 539,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
162 styck i lager
NOK 239,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm |
totallängd L | 56 mm | 56 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |