{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 BF | M5 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 2,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150382 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086495 | |
Manufacturer number | 150382 10,4 |