GARANT Master Steel HT sats med koniska precisionsförsänkare, med 3 spännytor nr 150352 med kassett 90° 6

Article no.: 150356 6
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager

Select article variation and quantity

antal försänkare Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
antal försänkare 6
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Färgring röd
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150356 6
EAN / GTIN 4067263125600
Manufacturer number 150356 6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska för montage och i verkstaden.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Anmärkning:

Tom kassett för 5 försänkare, se nr 150368 5 varugrupp 15.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen