GARANT Master Steel HT konisk precisionsförsänkare med differentialdelning och 3 spännytor 90° 25 mm

Article no.: 150352 25
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
385 styck i lager

Select article variation and quantity

Ytterdiameter Dc (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 4,8 mm
totallängd L 67 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M12
Matning f i stål < 1400 N/mm2 0,13 mm/v
Färgring röd
Serie Master Steel
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150352 25
EAN / GTIN 4067263125549
Manufacturer number 150352 25

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Konisk försänkare med 3 konvexa skär med differentialdelning för vibrationsfri försänkning och gradning. Stabil konstruktion och speciell geometri med variabel ökning av spiralformiga skär för högsta belastning – även för svårt bearbetningsbara material som Toolox 44 och Hardox 500. Markant reducerade axial- och radialkrafter. Tillverkad med snävare tillverkningstoleranser än vad som anges i DIN335-C.

Fördel:

Hög självstyrning och stabilitet tack vare den konvexa skärgeometrin. Vibrationsfri gång för utmärkta resultat och hög verktygslivslängd.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för tillverkning av exakta, runda 90°-försänkning i stål, gjutjärn och utmanande material som ska bearbetas. Enastående lämpligt för användning i handborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen