{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150130 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741790 | |
Manufacturer number | 150130 4,3 |