{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 23 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150130 23 | |
EAN / GTIN | 4045197741882 | |
Manufacturer number | 150130 23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Ytterdiameter Dc: 23mm
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 934,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 1 021,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 634,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | grün |
totallängd L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |