Gängsnitt HSS-E 17X1

Article no.: 141055 17X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M17×1
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1 mm
Utvändig ⌀ 45 mm
höjd 14 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 141055 17X1
EAN / GTIN 4062406221287
Manufacturer number 141055 17X1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen