{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M7×0,75 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,75 mm | |
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
höjd | 9 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 141055 7X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406223441 | |
Manufacturer number | 141055 7X0,75 |