{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M14 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 2 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 140460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406233402 | |
Manufacturer number | 140460 M14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt M14
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 681,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 1 000,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 38 | 38 |
höjd | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |