{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M12 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,75 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 140460 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233396 | |
Manufacturer number | 140460 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt M12
on request
På lager
193 styck i lager
NOK 646,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
135 styck i lager
NOK 946,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 38 | 38 |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | M | M |
höjd | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |