{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | G1/8 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Skärlängd Lc | 19,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 47 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,3 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 22,57 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Använd vid utvändig gänga | upp till 2×D för skruvgänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 19,5 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139716 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263126911 | |
Manufacturer number | 139716 G1/8 |