{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | 10-32 UNF | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | UNF; UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Nominell ⌀ DC | 3,81 mm | |
Skärlängd Lc | 9,1 mm | |
Skaftlängd Ls | 36,8 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 9,86 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139738 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126959 | |
Manufacturer number | 139738 10-32 |