{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | G1/8 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Nominell ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skärlängd Lc | 19,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 37,7 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Använd vid utvändig gänga | upp till 2×D för skruvgänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt och utvändigt | |
Gängdjup | 19,5 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139706 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128892 | |
Manufacturer number | 139706 G1/8 |