{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,55 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139280 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406383855 | |
Manufacturer number | 139280 8X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 8X1
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 914,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 248,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 695,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 160,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | blå | grön | Utan |
gänga | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Gängstigning | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 6,2 |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |