{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,55 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139260 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509468 | |
Manufacturer number | 139260 8X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM TiN 8X1 GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 238,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 689,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 151,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 907,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal spånspår | 5 | 5 | 5 | 5 |
Färgring | blå | grön | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,55 mm | 7,55 mm | 7,55 mm | 7,55 mm |