Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM TiN 12X1,5 GARANT

Article no.: 139260 12X1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12×1,5
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 11,35 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Antal spånspår 6
Färgring blå
Antal skär Z 6
Gängdjup 36 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139260 12X1,5
EAN / GTIN 4045197509499
Manufacturer number 139260 12X1,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovativa polygonformen för ett brett användningsspektrum. Mycket lämplig för kromnickelstål.
Uppfyller DIN 374.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen