{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 7,45 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139242 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197365613 | |
Manufacturer number | 139242 M8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HM TiAlN M8 GARANT
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 748,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 1 115,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
557 styck i lager
NOK 1 115,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
912 styck i lager
NOK 622,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
273 styck i lager
NOK 974,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
Antal spånspår | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
gänga | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Gängdjup | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |