{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,8 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139242 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197273468 | |
Manufacturer number | 139242 M3 |