{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 5/16-24 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 23,82 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133400 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074775 | |
Manufacturer number | 133400 5/16-24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin- gängtapp 5/16-24 GARANT
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 616,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 271,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Varvper tum | 24 | 24 |
totallängd L | 90 | 90 |
Gäng-⌀ | 7,94 | 7,94 |
Kärnhåls-⌀ | 6,9 | 6,9 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 |
Toleransklass | 2B | 2B |
Gängdjup | 23,82 | 23,82 |