{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 3/4-16 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,587 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 57,15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133400 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197074829 | |
Manufacturer number | 133400 3/4-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin- gängtapp 3/4-16 GARANT
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 370,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 058,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gäng-⌀ | 19,05 | 19,05 |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 | 17,5 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |