{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G5/8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,91 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 68,73 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133325 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197301581 | |
Manufacturer number | 133325 G5/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskingängtapp ånganlöpt G5/8 GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 439,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 471,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 4 |
Antal spånspår | 3 | 4 |
totallängd L | 125 | 125 |
Gäng-⌀ | 22,91 | 22,91 |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |