{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 39,48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Manufacturer number | 133325 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskingängtapp ånganlöpt G1/4 GARANT
on request
På lager
266 styck i lager
NOK 637,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 530,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 |
Beläggning | ånganlöpt | TiN |
Gängstigning | 1,337 | 1,337 |
Skaftfyrkant □ | 9 | 9 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 11 | 11 |