Maskin- gängtapp av hårdmetall M4 GARANT

Article no.: 132570 M4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M4
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 3,3 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring vit
Antal skär Z 4
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132570 M4
EAN / GTIN 4045197072009

Användningstabell

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil, med kort skärfas (2−3 gängor).
HM-utförande.

Fördel:

Optimal egenstyrning.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen