Maskin- gängtapp av hårdmetall M12 GARANT

Article no.: 132570 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,75 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,2 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring vit
Antal skär Z 4
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132570 M12
EAN / GTIN 4045197072054
Manufacturer number 132570 M12

Användningstabell

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil, med kort skärfas (2−3 gängor).
HM-insatser.

Fördel:

Optimal egenstyrning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen