{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132500 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197071750 | |
Manufacturer number | 132500 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskingängtapp för gjutgods nitrerad M3 GARANT
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 228,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 407,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 536,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 693,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | Nitrerad | TiCN | Nitrerad | TiCN |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål |