{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M12 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132500 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197071811 | |
Manufacturer number | 132500 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskingängtapp för gjutgods nitrerad M12 GARANT
on request
På lager
124 styck i lager
NOK 472,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 2 781,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 901,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 996,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
273 styck i lager
NOK 1 293,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
Antal spånspår | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Gängstigning | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |