Maskingängtapp ånganlöpt Form B M20 GARANT

Article no.: 132150 M20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
281 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M20
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,5 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm
Kärnhåls-⌀ 17,5 mm
Gäng-⌀ 20 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 60 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132150 M20
EAN / GTIN 4045197071224
Manufacturer number 132150 M20

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabilt utförande.
Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Skärfas form B, med kraftig spiralspets. Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

Fördel:

Optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen