Maskingängtapp ånganlöpt Form B M2 GARANT

Article no.: 132150 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 516 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M2
    Beläggning ånganlöpt
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 371
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2X 6HX
    Skärfasform B
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,4 mm
    totallängd L 45 mm
    Skaftdiameter Ds 2,8 mm
    Skaftfyrkant □ 2,1 mm
    Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
    Gäng-⌀ 2 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 2
    Färgring blå
    Antal skär Z 2
    Gängdjup 6 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 132150 M2
    EAN / GTIN 4045197071101
    Manufacturer number 132150 M2

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Extra stabilt utförande.
    Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Skärfas form B, med kraftig spiralspets. Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

    Fördel:

    Optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen