{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Velikost navoja | 4.3/4-16 UN LH | |
Beläggning | obelagd | |
Vrsta navoja | UN-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Rezalni material | HSS | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Skärriktning | Vänster | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 120,65 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
⌀ držala Ds | 56 mm | |
4-kotno držalo □ | 44 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 119,15 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Število vpenjalnih utorov | 12 | |
Färgring | Utan | |
Število rezil Z | 12 | |
Globine navoja | 180,975 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130051 4.3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406054328 | |
Manufacturer number | 130051 4.3/4-16 |