{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 4.1/2-12 UN LH | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Gängtyp | UN-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Skärmaterial | HSS | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Smer rezanja | leve | |
Gängstigning | 2,117 mm | |
Varvper tum | 12 | |
Gäng-⌀ | 114,3 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 56 mm | |
Skaftfyrkant □ | 44 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 112,3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Antal spånspår | 12 | |
Barvni prstan | brez | |
Antal skär Z | 12 | |
Gängdjup | 171,45 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Artikkelkode | 130051 4.1/2-12 | |
EAN / GTIN | 4062406054281 | |
Manufacturer number | 130051 4.1/2-12 |