Maskingängtappar för genomgående hål M28X3

Article no.: 130000 M28X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M28×3
    Beläggning obelagd
    Gängtyp MF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 376
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Skärfasform B
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 3 mm
    totallängd L 140 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Skaftfyrkant □ 16 mm
    Kärnhåls-⌀ 25 mm
    Gäng-⌀ 28 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 4
    Färgring Utan
    Antal skär Z 4
    Gängdjup 84 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 130000 M28X3
    EAN / GTIN 4045197999481
    Manufacturer number 130000 M28X3

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    20
    Alu
    N
    18
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Stål < 900 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Leveranstid: 35 dagar
    Minsta orderkvantitet: 1 st
    Specialtillverkning – inget återköp

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen