{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M18×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Gängtyp | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Antal spånspår | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Artikkelkode | 130000 M18X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197998606 | |
Manufacturer number | 130000 M18X0,5 |