{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Nominell ⌀ DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
⌀ D2 2. med fas h7 | 16 mm | |
Steghöjd L1 min - max | 15,50 mm - 33,75 mm | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikkelkode | 125041 13,51-15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159856 | |
Manufacturer number | 125041 13,51-15,5 |