{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 70,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123306 5 | |
EAN / GTIN | 4045197448521 | |
Manufacturer number | 123306 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 5 mm HOLEX
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 2 381,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 3 331,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 3 400,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 2 477,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 2 794,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 872,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |