{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 162,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 182 mm | |
totallängd L | 230 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123306 13 | |
EAN / GTIN | 4045197448767 | |
Manufacturer number | 123306 13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 13 mm HOLEX
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 6 662,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 9 401,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 9 594,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 7 970,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 7 901,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 5 230,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 162,5 mm | 162,5 mm | 162,5 mm | 162,5 mm | 162,5 mm | 162,5 mm |