GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,5 mm

Article no.: 123236 16,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 16,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 209,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 234 mm
totallängd L 285 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,66 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 123236 16,5
EAN / GTIN 4045197843432
Manufacturer number 123236 16,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Borr med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för 8maskiner med hög kapacitet och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Speciell skärgeometri med stabila skäreggar och stor frigång i centrum som möjliggör högsta matningshastighet.
  • Den patenterade spånflödesoptimerade urspetsningen främjar ett lågt skärtryck och bra spånbrytning.

Den branschledande tekniken för tvärsnittet garanterar ett optimalt självcentreringsförhållande. 3 styrlister garanterar ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborren 12xD krävs först centrering med NC-dubbhålsborr nr 121130 med 155° spetsvinkel.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen