{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 2,21 mm - 2,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 10×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 29 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123110 2,21-X | |
EAN / GTIN | 4062406080075 | |
Manufacturer number | 123110 2,21-X |