{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 1,00 mm - 1,40 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 10×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 15 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123110 1,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075699 | |
Manufacturer number | 123110 1,0-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 1,0-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 377,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 814,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 621,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 351,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 314,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 095,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 763,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 469,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 771,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 476,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 1,00 ;1,40 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 |
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | DLC | TiN | DLC | TiAlN |
Färgring | blå | gul | grön | gul | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |