{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123101 19 | |
EAN / GTIN | 4045197452238 | |
Manufacturer number | 123101 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 19 mm GARANT
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 14 338,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 14 540,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 10 935,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 11 664,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 7 803,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm |