{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123101 15 | |
EAN / GTIN | 4045197452146 | |
Manufacturer number | 123101 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 15 mm GARANT
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 9 680,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 9 828,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 6 858,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 7 385,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 7 857,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 5 413,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm |