{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123035 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406201210 | |
Manufacturer number | 123035 4,71-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,71-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 121,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 601,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 121,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 601,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 769,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 474,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 786,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 488,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 4,71 mm - 6,00 mm | 4,71 mm - 6,00 mm | 4,71 mm - 6 mm | 4,71 mm - 6 mm |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |