{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 16,01 mm - 18,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123035 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201272 | |
Manufacturer number | 123035 16,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 16,01-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 15 286,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 12 738,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 15 286,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 12 738,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 914,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 7 428,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 978,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 7 482,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |