{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197572912 | |
Manufacturer number | 123010 17,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 17,5 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 11 961,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 11 799,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 8 330,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 9 005,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
758,16 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
510,30 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralbohrer | Spiralbohrer |