HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 14,2 mm GARANT

Article no.: 123010 14,2
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 14,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 130,7 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 152 mm
totallängd L 203 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 123010 14,2
Copy
EAN / GTIN 4045197572790
Copy
Manufacturer number 123010 14,2
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
90
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
75
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
70
Stål < 1100 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
55
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
32
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
70
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
60
Uni
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
vått minimal
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen