HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,9 mm

Article no.: 122808 3,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 8×D
  • Typ: W
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,9 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 37,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i kortspånande aluminium 0,35 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122808 3,9
EAN / GTIN 4045197753731

Användningstabell

Aluminium, plast
N
325
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

DLC-beläggning sp2 av den senaste generationen med liten friktionskoefficient ger en utmärkt bortföring av spån. För högeffektiv bearbetning av aluminiummaterial. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 6 styrlister.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122809.
Form HE: Beställs med nr 122808 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen