{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 18,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 162,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122808 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197754608 | |
Manufacturer number | 122808 18,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 18,5mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 10 935,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 14 540,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 11 664,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm |