HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 18,06-X mm

Article no.: 122738 18,06-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  7 890,56 / st.
  • from 10 st.
    NOK  6 575,47 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

⌀-Område 18,06 mm - 20,05 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 101 mm
totallängd L 153 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,37 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122738 18,06-X
EAN / GTIN 4062406079529

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Med 140°-spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal borrning av pilothål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Ett pilothål rekommenderas för djuphål från 12×D och krävs ovillkorligen för djuphål från 20×D till 30×D.
Pilothålet ökar alltid processäkerheten.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).
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
    ⌀ DC p6 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen