{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | p6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122738 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567796 | |
Manufacturer number | 122738 10,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 10,5 mm GARANT
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 2 689,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
66 styck i lager
NOK 2 299,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
205 styck i lager
NOK 1 133,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
184,97 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
152,11 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Polustandardno | ja | ja | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | grön | blå | zeleno | crveno | pink |
Ukupna duljina L | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71,05 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |