{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122686 6,2 | |
EAN / GTIN | 4067263008767 | |
Manufacturer number | 122686 6,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 6,2 mm
on request
På lager
149 styck i lager
NOK 718,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 174,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlTiN | TiAlSiN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,7 mm | 43,7 mm |