{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122686 10,8 | |
EAN / GTIN | 4067263009115 | |
Manufacturer number | 122686 10,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 10,8mm
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 204,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 2 264,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 934,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
totallängd L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m6 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr |